コンパクトスポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21361305 品番 AS43974L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。

配光角度(°)50 材質アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート 色温度(K)2700 消費電力(W)9.2 光束(Lm)625 アズワン品番64-9322-22 質量(kg)0.4 使用場所室内 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 防水なし
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする