AU42268L 自動点滅付ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 21361332 AU42268L 自動点滅付ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 21361332

自動点滅付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21361332 品番AU42268L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚肉ガラスを採用した高グレードな角型のガーデンライト。
お好みに合わせて3色のカラーからお選びいただけます。
自動点滅器付のタイプも用意。
自動点滅器付

電球LED 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し透明内面消し 質量(kg)3.3 光源寿命40000時間 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 アズワン品番64-9322-46
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする