オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
テストハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21361395
品番
TH-27W
参考基準価格(税別)
¥1,035
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
自動車の点検に
適合
#1/4
全長(mm)
270
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
適合品番
使用クサビ:小商(WC-00)
関連資料:
(0.81MB)