AU40268L ポーチ灯防雨型 コイズミ 21361743

ポーチ灯防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21361743 品番AU40268L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯。
すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保しました。

消費電力(W)6 材質/仕上プラスチック/アクリル:乳白色消し塗装 質量(kg)0.8 色温度(K)2800 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA6(E17)
注意
※調光器との併用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする