AD70998L 防雨・防湿型パネルシリーズダウンライト コイズミ 21363843

防雨・防湿型パネルシリーズダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21363843 品番AD70998L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルな拡散光で空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードなパネルシリーズ。
屋内屋外兼用の為、同デザインで部屋内とのご提案が可能です。

仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)
照射近接限度10cm
穴径(Φmm)(施工)125 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.3 消費電力(W)5 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5〜25mmの材厚で取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21363843
2019-03-13
用途:
自宅の照明交換作業
アイング株式会社 様

簡単に取り付け100Φ(穴あけは工具有り)が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする