コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364087
品番
AH40548L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.6
材質
白木/アクリル:強化和紙/飾:杉柾
質量(kg)
0.7
色温度(K)
2700
LED
電球型LEDランプLDA7(E26)
アズワン品番
64-9318-50
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否