コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.9
注文コード
21364096
品番
AH43032L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
杉柾/アクリル:和紙入
質量(kg)
0.9
色温度(K)
2700
LED
電球型LEDランプLDA5(E26)
アズワン品番
64-9321-40
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否