コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364105
品番
AH43044L
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
15.8
材質
木製・ウェンゲ色塗装/アクリル:強化不織布
質量(kg)
2.2
色温度(K)
2700
LED
電球型LEDランプLDA6(E17)
アズワン品番
64-9321-42
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否