コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364123
品番
AH43082L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
調光範囲(100〜約1%)
消費電力(W)
15.8
材質
白木/強化和紙
質量(kg)
1.9
電球
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
アズワン品番
64-9321-44
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
注意
※適合調光器は別売りです。