コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アクリル・乳白色和紙模様入
注文コード
21364132
品番
AH43084L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
調光範囲(100〜約1%)
消費電力(W)
15.8
材質
アクリル・乳白色和紙模様入
質量(kg)
1.3
電球
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
アズワン品番
64-9321-46
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
調光の可否
可
注意
※適合調光器は別売りです。