コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364148
品番
AH38926L
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.6
材質
プラスチック・黒色/アクリル:和紙入
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
電球型LEDランプLDA6(E26)
アズワン品番
64-9317-57
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
注意
※手作り品の為写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。