画像準備中

スリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)2 ベルト幅(mm)25 注文コード21364150 品番KNBIVE25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はベルト長さ・ベルト幅など43種類から選べます 他の種類を見る
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 使用荷重(t)1 最大使用荷重(t)1 用途荷物の吊具 種別両端アイ形 材質ポリエステル原糸 等級JIS B 8818 4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級
関連資料:(0.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする