オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
スリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(m)
3
ベルト幅(mm)
25
注文コード
21364168
品番
KNBIVE25-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
ベルト長さ・ベルト幅
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(t)
1
最大使用荷重(t)
1
用途
荷物の吊具
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル原糸
等級
JIS B 8818 4等級
JIS規格
JIS B 8818 4等級
関連資料:
(0.81MB)