オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
スリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364290
品番
KNBIVE35-35
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
3.5
使用荷重(t)
1.6
最大使用荷重(t)
1.6
用途
荷物の吊具
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル原糸
等級
JIS B 8818 4等級
JIS規格
JIS B 8818 4等級
関連資料:
(0.81MB)