画像準備中

2点吊りベルトスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)1 使用荷重(t)1.6 注文コード21364554 品番2S25-10S
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はベルト長さ・使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
用途荷物の吊具 種別2本吊 タイプスリムフック付 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)1 使用荷重(t)1.6 金具スリムフック付 最大使用荷重(t)1.6 チェーン本数2点 使用鈎WS-10S
関連資料:(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする