オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
4点吊りベルトスリング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
2.4
注文コード
21364649
品番
4S25-15S
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷物の吊具
種別
4本吊
タイプ
スリムフック付
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
2.4
端末仕様
スリムフック付
最大使用荷重(t)
2.4
チェーン本数
4点
使用鈎
WS-10S
関連資料:
(0.75MB)