画像準備中

4点吊りベルトスリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)1 使用荷重(t)3 注文コード21364676 品番4S35-10S
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はベルト長さ・使用荷重など7種類から選べます 他の種類を見る
用途荷物の吊具 種別4本吊 タイプスリムフック付 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)1 使用荷重(t)3 端末仕様スリムフック付 最大使用荷重(t)3 チェーン本数4点 使用鈎WS-10S
関連資料:(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする