オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 重量フック
スリムフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364780
品番
WS-15
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
アイフック
質量(g)
700
寸法H(mm)
40
使用荷重(kg)
1500
寸法A(mm)
104
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
128
寸法B(mm)
160
寸法G(mm)
25
寸法C(Φmm)
27
寸法F(Φmm)
23
関連資料:
(2.32MB)