オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
オーエッチ工業の ワイヤークリップ
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364947
品番
WG-02
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
質量(g)
6.5
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
19
適合ワイヤ径(Φmm)
2
ねじの呼び
M3
取付個数
4
関連資料:
(0.87MB)