オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
オーエッチ工業の ワイヤークリップ
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364956
品番
WG-03
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
質量(g)
10.8
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
22
適合ワイヤ径(Φmm)
3
ねじの呼び
M4
取付個数
4
関連資料:
(0.87MB)