オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
オーエッチ工業の ワイヤークリップ
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364965
品番
WG-04
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
質量(g)
16.2
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
24
適合ワイヤ径(Φmm)
4
ねじの呼び
M4
取付個数
4
関連資料:
(0.87MB)