オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
台付けワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21364974
品番
ODW6-40
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(m)
4
使用荷重(kg)
300
ワイヤー径(Φmm)
6
ロープ径(Φmm)
6
アイ寸法(mm)
150
関連資料:
(0.7MB)