オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
4点吊りワイヤスリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365008
品番
4W12-15
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
適合
使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S
長さ(m)
1.5
使用荷重(kg)
3000
ワイヤー径(Φmm)
12
関連資料:
(0.75MB)