オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
4点吊りワイヤスリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365026
品番
4W6-20
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
適合
使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
長さ(m)
2
使用荷重(kg)
900
ワイヤー径(Φmm)
6
関連資料:
(0.75MB)