オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
編み込み玉掛ワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365114
品番
ATW16-20
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
長さ(m)
2
使用荷重(kg)
2140
ワイヤー径(Φmm)
16
アイ寸法(mm)
260
関連資料:
(0.72MB)