オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
アルミロックワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365349
品番
JLW16-30
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
長さ(m)
3
使用荷重(kg)
2140
ワイヤー径(Φmm)
16
アイ寸法(mm)
280
関連資料:
(0.8MB)