ペーパーウエスクリーン3プライ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50組×24束) 注文コード21365419 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

3枚重ねのペーパーウエス。油(オイル)にも、水にも強い、布に変わるペーパーウエスです。水に濡れてもしなやかで強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので、衛生的で人体にやさしい製品です。蛍光染料、PCBの心配もありません。

用途工場や調理場等、油(オイル)や水分の拭き取りに。 材質パルプ 薄茶 区分新品 質量(g)約337 シートサイズ(mm)340×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1束)約170×165×110
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする