大黒製作所
大黒製作所の 建具金物
大黒製作所の 鍵・錠前
大黒製作所の 空錠・ハンドル単体
万能取替握玉 2スピンドルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21365566
品番
GMD-200
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
取付可能厚(mm)
扉/25〜42
仕様
3方向15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
径(Φmm)
(丸座)75
取付ピッチ(mm)
(ビス)44
取手
握り玉