UF18DSDL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365627 UF18DSDL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365627 UF18DSDL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365627 UF18DSDL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365627 UF18DSDL(NN) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 21365627

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21365627 品番UF18DSDL(NN)
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器別売
※連続使用時間は電池の種類や使用状態により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21365627
2022-08-27
用途:
現場施工作業時
EAST 様 (建設業・工事業)

エアコンの無い倉庫などでの作業時、風があるのが助かります。この時期、空調が無い作業場では必需品です。

対象商品:
21365627
2022-04-20
用途:
夏時期の車内空気入れ替え
製造業

1年もたずにガリガリと異音が発生。動作音を含めて爆音になったので廃棄

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
夜間作業
建設業・工事業

下部に1/4インチねじの穴があるのでカメラ用の三脚に取り付けるのも可能だった
ただ、安定性のある三脚がいいと思う
持続時間は強モードでざっと1Ahあたり1時間ぐらい
弱モードなら倍以上いきそう
5アンペアのBSL1850で連続10時間は確認
自分は使い込んだ電池を使ったので新品の電池ならもっと伸びると思う

4人が参考にしています
対象商品:
21365627
2018-05-08
用途:
夏季の屋外作業、屋内空調の補足
運輸・通信業

サイズがコンパクトですし、引っ掛けたり吊るしたりと、かなりいろんな場所に設置することが可能です。
現在はACのみですので、別にポータブル電源が必要な状況もあります。
できれば18Vのバッテリーも購入したいです。

対象商品:
21365627
2017-06-02
用途:
着替え時に

コードレスで小型で場所を選びません。
非常に便利です。

対象商品:
21365627
2020-07-28
用途:
送風、換気
建設業・工事業

届いて開封した瞬間に、『やはり日立製はこの樹脂か・・・』とうなだれる程の安物臭いパリンパリンの樹脂。騒音も性能もワークファンとしては十分優秀なのに残念

3人が参考にしています
対象商品:
21365627
2016-07-21
用途:
機械の点検及び保守

充電器及びバッテリーが別売りになっていることが分からず購入してしまった。購入時に分かりやすく広告搭載をしてほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
別売のご案内を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする