3/22より値下げ!現場を応援
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 剪定鋏
日本刃付剪定鋏 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21365638
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途
庭木や果樹の剪定に
材質
SK85
長さ(mm)
180
使用目的
庭木や果樹の剪定に
切断対象
庭木や果樹
切断能力(Φmm)
10