TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 芽切鋏
日本刃付芽切鋏 190mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21365647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途
果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
材質
SK85
全長(mm)
190
使用目的
果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
切断対象
果樹・野菜