ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 花瓶
フラワーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21365945
品番
63960
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。
材質
アルミニウム
質量(g)
290
高さ(cm)
19
口径(Φcm)
3
寸法(Φcm)
11.5