CHD-1A 手すり付ステップ台 矢崎化工 21367054

 

CHD-1A 手すり付ステップ台 矢崎化工 21367054 CHD-1A 手すり付ステップ台 矢崎化工 21367054 CHD-1A 手すり付ステップ台 矢崎化工 21367054

手すり付ステップ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21367054 品番CHD-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手すり一体型の大型ステップ台です。
手すりを取り付ける壁面がない場所でも、その場所へ置くだけで手付のステップができあがります。
使用形態にあわせて3タイプからお選びいただけます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.7×56.4×105〜128 付属品床固定金具(EF-5200M・4個) 材質(手すり)プラスチック被覆ステンレスパイプアルミ合金、(ベース)ステンレス 質量(kg)29.5 タイプ両手すり
注意
※取付ビスは付属しません。
※個人宅配は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする