矢崎化工
矢崎化工の リハビリ・生活補助
矢崎化工の 介護ステップ
手すり付ステップ台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21367072
品番
CHD-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手すり一体型の大型ステップ台です。
手すりを取り付ける壁面がない場所でも、その場所へ置くだけで手付のステップができあがります。
使用形態にあわせて3タイプからお選びいただけます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.7×56.4×48.8
付属品
床固定金具(EF-5200M・4個)
材質
(ベース)ステンレス
質量(kg)
23
タイプ
手すり無し
注意
※取付ビスは付属しません。
※個人宅配は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000