※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(Φmm)1刃長(mm)3全長(mm)50注文コード21368097品番T35-010CR002-50-2F
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。