※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(Φmm)3刃長(mm)9全長(mm)50注文コード21368158品番T35-030CR003-06-50-2F
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。