曜日別特売
T35-040CR002-04-50-2F 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME 21368185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4刃長(mm)11全長(mm)50注文コード21368185品番T35-040CR002-04-50-2F
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途
SUS併用△
材質超硬形状コーナーR刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|35CR2F刃長(mm)11シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4有効長(mm)11コーティングAlCrSiN刃先0.2Rネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする