※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21369689 品番 T3538-050SD-SS-80-4F
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。
鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状スクエア 刃数4 全長(mm)80 シリーズエンドミル|3538SDSS4F 刃長(mm)9 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)5 有効長(mm)9 コーティングCG2 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする