77-642 クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒 Clover(クロバー) 21369714

77-642 クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒 Clover(クロバー) 21369714
77-642 クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒 Clover(クロバー) 21369714

クロバーラブ ゴムひも 3本丸 黒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3.5m)注文コード21369714品番77-642
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約2mm)

サイズ(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: アウターの裾や袖口の締めゴムの交換用に使いました

もともとの仕様はこれと同じでしたが、もうひと回り太くても良かったと思います。使っても十分に残っているので、使い切ったら、同シリーズをリピ買いします。

対象商品 : 21369714
2023-03-30
用途: カーゴパンツの修復

カーゴパンツの裾のゴムが伸び伸びになっていたので交換しました
だいぶヘタっていたので、交換後はシャキッとしました
まだまだはけるようになりました

対象商品 : 21369714
2022-12-15
用途: ゴムひも
その他業種

100均一にもあるはずですがまとめて購入する際に注文。しっかりとしたゴムひもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする