正面

77-746 クロバーラブ 家庭糸 太口 黒 Clover(クロバー) 21369818 77-746 クロバーラブ 家庭糸 太口 黒 Clover(クロバー) 21369818

クロバーラブ 家庭糸 太口 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200m) 注文コード21369818 品番77-746
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)

長さ(m)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:706

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
トレーニング道具の補修に
その他業種

まだ使用はしていないの特筆する事はとくになく
早い発送で助かりました

対象商品:
21369818
2019-03-15
用途:
職場
製造業

作業服のほころび、クッションの補正(ストッパーが長かったので短くしました)
に使用するのに購入しました。

対象商品:
21369818
2017-08-22
用途:
商品の合皮を縫い合わせるのに使用
製造業

太目なので合皮でも縫い合わせることができ、丈夫で引っ張ったくらいでは切れないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする