77-644 クロバーラブ クロバーゴムひも 5本丸 黒 Clover(クロバー) 21369942

正面

77-644 クロバーラブ クロバーゴムひも 5本丸 黒 Clover(クロバー) 21369942
77-644 クロバーラブ クロバーゴムひも 5本丸 黒 Clover(クロバー) 21369942

クロバーラブ クロバーゴムひも 5本丸 黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2m)注文コード21369942品番77-644
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

袖口のしぼりや帽子のあごひも等に(太さ約3mm)

サイズ(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21369942
2020-04-03
用途: 手作りマスク用に購入

100均で売っているヘアゴムよりも毛羽立ちがあり、安っぽい感じです。
ただし、マスクに使用するにはちょうど良い伸び加減。
100均のゴムは強いせいか伸びが悪くてマスクには向きませんでした。
今の状況だと色が選べないのが難ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする