曜日別特売
77-629 クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール Clover(クロバー) 21370168

正面

77-629 クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール Clover(クロバー) 21370168
77-629 クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール Clover(クロバー) 21370168

クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 12コール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6m)注文コード21370168品番77-629
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(11mm幅)

幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21370168
2020-04-01
用途: マスクの替えゴムとして
卸売・小売業

防塵マスクのゴムの替えが販売中止?になって買えなくなったため、似たようなサイズのこちらを購入。替えゴムより少し薄く滑ってしまうが、おおむねOK。普通のズボンなどのゴムとしては良い品質だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする