クロバーラブ 強力ゴム ひも通し付 16コール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4m) 注文コード21370177 品番77-630
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(13mm幅)

幅(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21370177
2021-09-17
用途:
トイレの便座カバー固定用(修復用)

便座カバーのゴムが伸び切ってしまったので、代替のゴムを探していましたが、なかなかこれはという物が無く、ようやく見つけたのがこの商品でした。
衣類のウエスト等へ通して使う物なので、届いた時には少し頼りないかな?という感じもあったのですが、縫い付けて使ってみると伸縮率が高く、縮もうとする力も強めなので、十分用を成してくれました。
頻繁に洗う物ですが「洗濯に強い」との記載もあるので安心です。

対象商品:
21370177
2017-05-01
用途:
ズボンのウエストゴムに取付
その他業種

スボンのウエストゴムに使用しました。思っていたよりは強くなかったですが使用に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする