大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
伝翔 筋違
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21370353
品番
102761 0015
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
15
幅(mm)
40
毛丈(mm)
37
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
毛色
茶色
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
伝翔
参考になった