クーリング・システム・シーラー(ラジエター漏れ止め剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(354mL) 注文コード21370355 品番BG511
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698

BGラジエター漏れ止め防止剤は、ヘッドガスケットやラジエター、ヒーターコアの少量の水漏れを瞬時にとめることができる、有機繊維でできた水漏れ防止剤です。

用途ボトルを良く振り、目安として9〜19Lの冷却水に対してBG511(354mL)1本入れて下さい。注入後暖気運転して下さい。
注意
※絶対数は少ないのですが、ラジエターにフィルターがある車両は、漏れ止めの成分を除去してしまうので、効果がありません。

商品説明動画

BG511

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする