伝翔 筋違

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21370362 品番 102761 0020
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダメ込み作業に最適なウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりが良いのでダメ込み作業に最適。

形状筋違 サイズ(号)20 幅(mm)- 毛丈(mm)39 玉厚(mm)14 種類刷毛 材質(毛)- 毛色茶色 板幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

伝翔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする