大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
新 楽園ニス 筋違 白
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
-
サイズ(号)
30
注文コード
21370378
品番
101781 0030
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
形状
筋違
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
15
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類
刷毛
材質(毛)
-
主な用途
-
毛色
白色
刷毛幅(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応