曜日別特売
- 天然重曹スプレー FERME(フェルム) 21370633

- 天然重曹スプレー FERME(フェルム) 21370633
- 天然重曹スプレー FERME(フェルム) 21370633

天然重曹スプレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード21370633品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境にやさしい!!食品添加物の重曹で野菜と草花の病気・害虫を駆除予防します。
重曹は農薬取締法により効果・効能・安全性が認められた天然の病害虫予防・防除剤です。
特定防除資材。
病気予防:うどんこ病・灰色カビ病・病原菌の殺菌
害虫予防:アブラムシ・ハダニ・羽アリなどの予防
原料:食品添加物の重曹を100%使用

用途農業、家庭菜園等質量(kg)0.97容量(mL)900使用の目安週1~2回を目安に散布して下さい寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102X90X245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21370633
2021-04-01
用途: 病虫害予防
教育・研究機関

割高だけれど、かんたんに駆除できるのはよいと思いました。

対象商品 : 21370633
2017-07-20
用途: 観葉植物に

事務所の観葉植物の殺菌に使いました、天然成分なので安心して吹き付けることができ満足しています。

対象商品 : 21370633
2017-07-14
用途: 虫がつかないように予防
山下音楽教室教育・研究機関

収穫時まで使用できるというので、虫が付かないように、安心して使っています。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする