- 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ 21370714 - 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ 21370714 - 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ 21370714 - 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ 21370714 - 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ 21370714

両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21370714 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。

用途
硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)約410 質量(g)約200 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
鎌比較表
  軽い力でザクザク切れる! 薄刃で切れ味バツグン! さびにくいステンレス製! 草刈りや縄のカットにも! 片手でも作業しやすい小型鎌 除草作業に最適! 両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品 全鋼鋸鎌 全鋼草刈鎌 ステンレス鋸鎌 全鋼縄切鎌 全鋼小鎌 全鋼草取鎌 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌 全鋼 草刈鎌 ステンレス 鋸鎌 全鋼 縄切鎌 全鋼 小鎌 全鋼 草取鎌 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長 160mm 180mm 165mm 105mm 100mm 85mm 165mm 180mm
柄長さ 210mm 330mm 210mm 150mm 270mm 150mm 330mm 360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
硬い草の刈払い
農・林・水産業

抜け防止こぶがあると安心して鎌が振れます。
使いやすく、赤いカラーリングで置き忘れも防止できます。
安いので仕方ありませんが、もう少し刃の厚みがあればもっと良い。
切れ味は、定期的に刃を研ぐことが必要です。準備しましょう。

2025-08-29
用途:
庭の草刈り作業
運輸・通信業

適度な重さで切れ味がかなり良いし小径木も充分切断できた。

対象商品:
21370714
2025-03-07
用途:
土手の草刈り
農・林・水産業

使いはじめなので切れ味に問題なかったです
細い枝とかも切れそうな感じです

2024-10-04
用途:
除草作業
その他業種

つるが地面に近く這いずっているときに切断しようと購入 切れ味がかなり良いので小径木も充分切断できました。針金には負けました。

1人が参考にしています
対象商品:
21370705
2023-08-19
用途:
歩道の草刈り
その他業種

重くなく、適当な重さで、歯の長さも適当である。
軽く草を刈るのいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする