ベニカナチュラルスプレー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード21370739 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

選び抜かれた3つの天然力!食べる直前まで何度でも使える。
有用菌(B.t.菌):アオムシ・ヨトウムシ・ケムシを2週間ブロック!トマトを食べるオオタバコガにも!
植物油[調合油]:やっかいなハダニの成虫と卵まで効く!
水あめ(還元澱粉糖化物):アブラムシ、うどんこ病を包んで退治!

成分還元澱粉糖化物、調合油、バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素 エコマーク認定認定 性状類白色水和性懸濁液体 適合作物だいこん、キャベツ、ねぎ、トマト、ミニトマト、りんご、かき、ばら、きく、さるすべり 農林水産省登録第(号)24643 適合病害虫アブラムシ類、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウオオタバコガ、ケムシ類、うどんこ病、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、カキノヘタムシガ、ハダニ類、黒星病 剤形スプレー剤 商品タイプ付替え エコマーク認定番号22 140 055
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

商品説明動画

天然由来成分でしっかり効く!ベニカナチュラルスプレー
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
家庭菜園の青虫対策
その他業種

特にレモンについたアゲハの幼虫は、かけた直後は変化がありませんが、数日後にはどろっと溶けています。

2025-07-29
用途:
庭の園芸用
その他業種

ともかく効いているようです。他剤と比べていませんのでなんとも言えませんが「食べる直前まで何回でも使える」という説明を信じてちょっとガンガン使っています。追加注文しました

対象商品:
21370739
2025-07-11
用途:
自宅庭木のうどんこ病対策に
その他業種

自宅の庭木のうどんこ病対策に使用しています。2回続けると効果があります。

2025-05-13
用途:
野菜・花類の消毒(虫退治)
サービス業

自然由来の薬剤なのでとにかく安心です。せっかく自分で栽培した野菜たち、安心して食べることができます。

対象商品:
21370739
2025-05-04
用途:
家庭菜園
その他業種

アブラムシに使いました。
朝使って夕方確認したらアブラムシが減っていました。
効果はあると思います。

2024-11-17
用途:
アブラムシ、葉を食べる虫等
医療・福祉・介護関連業

自然製品で出来ていると宣伝で見て一度購入しましたが、結構効き目がよくて
アブラムシ、白カビ病の予防にも効くし、自然製品なので農薬を撒くみたいに食べ物への心配がないので心置きなく使えます。
 もう少し容量の大きなものを販売して欲しい。

2024-09-20
用途:
虫が葉をたべなくなった。
教育・研究機関

シソの芽を食べる虫が発生し使用したら効果があった。レモンの木やブルーベリーの木にも使用し、虫がつかなくなった(卵を産んでも成長しないよう)。食用材料を中心とした組成なので、薬を使用しておらず、収穫直前でも安心して使えて使いやすい。

対象商品:
21370739
2024-07-13
用途:
バラ、クレマチス
製造業

バラとクレマチスを有機栽培していて、このスプレーをよく使っています。初期のうどん粉病と黒点病、アブラムシ、ハダニ、チュウレンジハバチ対策用。天然の資材なので何度でも繰り返して使える点も気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする